Uitvoering:
Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, keperstof, waterafstotende afwerking, 240g/m²
Zakken
Achterzakken
Binnenzak met balg, klep en pennenzak, extra zak, telefoonzak en ID-zak, Beenzak met extra zak en pennenzak
Binnenste kniebeschermingszakken
Inclipszakken
Details
Verwijderbare ID-zak
Lussen, één met D-ring
Kunststof ritsgulp
Binnenbeennaad met 3-naaldsstiksels
Reflex
Reflecterende banden rond de benen, 60 mm breed reflecterend band
Afwerking
C-maten kunnen worden uitgebreid tot C100-maten
Was
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Omschrijving:
- Hogezichtsbroek van zeer duurzaam en licht materiaal met waterafstotende prestaties
- Grote scheurvastheid, hoge slijtvastheid en ruime beenzakken maken de 1564-hogezichtsbroek tot de ultieme keuze
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W