Rolsteiger 0,75 x 3,0 m met stabilisator Platformhoogte 10,35 m

Artikelnummer: 156046
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype steiger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 156046
    EAN/GTIN 4031405940512
    Nummer fabrikant 156046

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen
    • Alle steigeronderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als reserve- of verlengstukken
    • Stabiel en flexibel dankzij inklapbare cantilevers
    • Ook ideaal voor wandmontage of voor smalle gangpaden
    • Vier zwenkwielen met Ø 200 mm met centrische belasting, remmen en assen
    • Aluminium zijpanelen en railing frame met geïntegreerde kniestrip voor valbescherming
    • Montage en demontage zonder gereedschap dankzij stekkeraansluitingen en snelsluitingen
    • Laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen voor eenvoudige hantering
    • Verschillende platformlengtes beschikbaar (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Werkhoogte tot 12,35 m.
    • GS-getest volgens DIN en 1004
    • Lastklasse/steigergroep 3: 2,0 kN/m²

    Kenmerk:

    • Aantal stempelpoten: 4
    • Werkhoogte: 12350 mm
    • Steiger met ballastgewichten, binnenzijde, centrale structuur: 0 kg
    • Ballaststeiger, binnen, zijdelingse structuur: 200 kg
    • Ballastgewichten Pro-giek, interieur, middenconstructie: 40 kg
    • Ballastgewichten Pro-giek, interieur, zijconstructie: 40 kg
    • Belastbaarheid: 2 kN/m2
    • Gebruik buiten, centrale constructie: Niet toegestaan
    • Extern gebruik, zijconstructie: Niet toegestaan
    • Gebruik binnen, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
    • Gebruik binnen, zijconstructie: Mogelijk en toegestaan
    • Steigerbreedte: 3242 mm
    • Steigerhoogte: 11450 mm
    • Steigerlengte: 5567 mm
    • Opmerking: Alleen met accessoires conform DIN en 1004-1:2021
    • Materiaal: Aluminium
    • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
    • Platformbreedte: 750 mm
    • Platformhoogte: 10350 mm
    • Platformlengte: 3000 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen