Rolsteiger 0,75 x 3,0 m met onderstelbalken Platformhoogte 10,45 m

Artikelnummer: 156045
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 156045
EAN/GTIN 4031405560451
Nummer fabrikant 156045

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen
  • Alle steigeronderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als reserve- of verlengstukken
  • Gegalvaniseerde stalen balken voor flexibele verandering van werkpositie (locatie/structuur)
  • Vier zwenkwielen met Ø 200 mm met centrische belasting, remmen en assen
  • Eenvoudige beweging van de steiger op het grootlicht door acht schroeven los te draaien
  • Centrale en zijdelingse constructie mogelijk
  • Aluminium zijpanelen en railing frame met geïntegreerde kniestrip voor valbescherming
  • Montage zonder gereedschap en demontage van platform naar platform dankzij insteekaansluitingen en snelsluitingen
  • Laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen voor eenvoudige hantering
  • Verschillende platformlengtes beschikbaar (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Werkhoogte tot 12,45 m.
  • GS-getest volgens DIN en 1004
  • Lastklasse/steigergroep 3: 2,0 kN/m²
  • Om te voldoen aan de eisen van DIN en 1004-1:2021, moet deze steiger achteraf worden gemonteerd
  • Optie 1 – conversie naar MSG: 2 montage-veiligheidsrails (nr. 027991) zijn vereist voor veilige montage, demontage en ombouw
  • Optie 2 – conversie naar SG: Vervang de beschermrails in de lengte door veiligheidsbeschermrails rolsteiger met de juiste steigerlengte (2 Pro-platformniveau-eenheden). Vervang de voorzijde van het relingframe (niveau van het bovenste platform) door de voorzijde van het relingframe SG in de juiste breedte. Er bevinden zich geen diagonale veerpoten boven het eerste platform

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 12540 mm
  • Steiger met ballastgewichten, binnenzijde, centrale structuur: 70 kg
  • Ballaststeiger, binnen, zijdelingse structuur: 250 kg
  • Belastbaarheid: 2 kN/m2
  • Breedteklasse: W06
  • Gebruik buiten, centrale constructie: Niet toegestaan
  • Extern gebruik, zijconstructie: Niet toegestaan
  • Gebruik binnen, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, zijconstructie: Mogelijk en toegestaan
  • Steigerbreedte: 2309 mm
  • Steigerhoogte: 11640 mm
  • Steigerlengte: 3105 mm
  • Opmerking: Alleen met accessoires conform DIN en 1004-1:2021
  • Klasse laden: 3
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 750 mm
  • Platformhoogte: 10540 mm
  • Platformlengte: 3000 mm