Uitvoering:
Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, keperstof, waterafstotende afwerking, 240g/m²
Zakken
Zakken ter bescherming van de knieën
Innerlijke telefoonzak
Verstevigde spijkerzakken met drie compartimenten aan de voorzijde
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Insteekzakken
Binnenzak met balg, rits, pennen- en messenzak
Achterzak, één met klep
Details
Lussen, één met D-ring
Kunststof gulp met rits
Functionaliteit
Voorgebogen knieën
Stretch paneel in het kruis, op de knie en rug
Reflex
Reflecterende tapes rond de benen, 70 mm brede reflecterende tape
Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA® versterkte spijkerzakken en duimstokzak
Omschrijving:
- Lichte en flexibele hoge zichtbaarheidsbroek van slijtvast maar soepel materiaal, geschikt voor veeleisende omgevingen
- De broek heeft een bijzonder goede bewegingsvrijheid dankzij de stretchpanelen in het kruis, knie en zitvlak
- Verstevigde kniezakken van CORDURA® stretchstof voor meer comfort bij het werken op de knieën
- De broek heeft diverse functionele zakken en goed ontworpen details die de prestaties van dit model verbeteren
- Interieur telefoonzakje, driedelige spijkerzakken en duimstokzakje met messenhouder en pennenzakje
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 1, beschermende kleding met hoge zichtbaarheid
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W