Gereedschapset TORX® ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant 10 mm (3/8 inch), Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-TORX®-profiel ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Artikelnummer: 1557/9
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1557/9
EAN/GTIN 4000896003907
Nummer fabrikant 1557/9
L-nummer L60140 998

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kunststof cassette 165-S (1/9)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant hol 10 mm (3/8 inch), Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ E4 ∙ E5 ∙ E6 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E12 ∙ E14 ∙ E18 ∙ E20
  • Afmetingen / lengte: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.6 kg
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 9

Levering:

Dopsleutel ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6
Dopsleutel ∙ TORX® 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E12
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E14 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20