Gereedschapset TORX® ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten-TORX®-profiel, Binnen-TORX®-profiel ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Artikelnummer: 1557/21
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1557/21
EAN/GTIN 4000896003822
Nummer fabrikant 1557/21
L-nummer L60140 2096

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kunststof cassette 165-L (1/3)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-TORX®-profiel, Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ E5 – E14 ∙ T15 – T50
  • Afmetingen / lengte: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettogewicht (kg): 2.2 kg
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 21

Levering:

Dopsleutel ∙ TORX® 880-E5 ∙ 880-E6 ∙ 880-E7 ∙ 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8802-T15 ∙ 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T27 ∙ 8802-T30 ∙ 8802-T40 ∙ 8802-T45 ∙ 8802-T50
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
Dwarsgreep 8815
Universeel scharnier 8820
Verlengstuk 8821-3 ∙ 8821-6