Werkbroek met spijkerzakken C50

Artikelnummer: 155518605699C50
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
Kleur rot / schwarz
Confectiemaat DE 50
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 155518605699C50
EAN/GTIN 7330509589649
Nummer fabrikant 155518605699C50

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, keperstof, 300g/m²

Zakken
Zakken ter bescherming van de knieën
Achterzakken met balg, versterkt
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Inzetzakken
Een beenzak met balg, pennenzak, Flex-telefoonzak en twee grote zakken waarvan één met ritssluiting, uitneembaar zakje voor ID-kaarten
Nagelzakken - met gereedschapshouders, kunnen in de voorzakken worden gestoken.

Details
Afneembare ID-zak
Kunststof gulp met rits
Binnenbeennaad met 3-naalds stiksel
Metalen knopen
Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, een riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA® versterkte achterzakken

Omschrijving:

  • Functionele en comfortabele vakmansbroek met gemakkelijk toegankelijke zakken, waaronder een telefoonzak in stretchmateriaal waar de meeste telefoons in passen
  • Kniebeschermingszakken in CORDURA® stretchstof voor optimale pasvorm en duurzaamheid
  • Twee achterzakken met balg en een band voor hamerhouder, evenals een versterkte duimstokzak, pennenzak en messenhouder
  • Voorgebogen benen zorgen voor een uitstekende pasvorm

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen