Rolsteiger SG 0,75 x 2,45 m met stabilisatoren Platformhoogte 4,47 m

Artikelnummer: 155449
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 155449
EAN/GTIN 4031405949584
Nummer fabrikant 155449

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen
  • Dankzij de voorste relingen, die rondom zijn bevestigd, kunnen worden opgesteld en van niveau tot niveau worden gedemonteerd
  • Alle steigeronderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als reserve- of verlengstukken
  • Stabiel en flexibel dankzij inklapbare cantilevers
  • Ook ideaal voor wandmontage of voor smalle gangpaden
  • Vier zwenkwielen met Ø 200 mm met centrische belasting, remmen en assen
  • Aluminium zijpanelen en railing frame met geïntegreerde kniestrip voor valbescherming
  • Montage en demontage zonder gereedschap dankzij stekkeraansluitingen en snelsluitingen
  • Laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen voor eenvoudige hantering
  • Verschillende platformlengtes beschikbaar (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Werkhoogte tot 12,35 m.
  • GS-getest volgens DIN en 1004
  • Lastklasse/steigergroep 3: 2,0 kN/m²

Kenmerk:

  • Aantal stempelpoten: 4
  • Werkhoogte: 6470 mm
  • Ballaststeiger, buiten, centrale structuur: 0 kg
  • Ballaststeiger, buiten, zijdelingse structuur: 0 kg
  • Steiger met ballastgewichten, binnenzijde, centrale structuur: 0 kg
  • Ballaststeiger, binnen, zijdelingse structuur: 0 kg
  • Belastbaarheid: 2 kN/m2
  • Gebruik buiten, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Gebruik buitenshuis, zijdelingse constructie: Mogelijk en toegestaan
  • Gebruik binnen, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, zijconstructie: Mogelijk en toegestaan
  • Steigerbreedte: 4243 mm
  • Steigerhoogte: 5570 mm
  • Steigerlengte: 6074 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 750 mm
  • Platformhoogte: 4470 mm
  • Platformlengte: 2450 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen