VDE-Buigtang met huls-isolatie

Artikelnummer: 1552090
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1552090
EAN/GTIN 4010886815991
Nummer fabrikant 1552090
L-nummer L60160 745

Omschrijving

Omschrijving:

met lange bekken, grijpvlakken gekarteld
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Huls-isolatie

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 51 mm
  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale breedte [mm]: 51 mm
  • Totale hoogte [mm]: 25 mm
  • Totale lengte [mm]: 170 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2-componenten handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
  • Kopbreedte 1 [mm]: 16,5 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Tipbreedte W4 [mm]: 3,4 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: geen
  • met snijkant: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen