VDE-Draadstriptang met huls-isolatie 160 mm

Artikelnummer: 1552074
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1552074
EAN/GTIN 4010886815977
Nummer fabrikant 1552074
L-nummer L60160 5165

Omschrijving

Omschrijving:

voor kabels van 0,8 - 6,0 mm2
GEDORE speciaalstaal, verchroomd
Voor draden van 0,8 tot 6,0 mm²
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
huls-isolatie

Kenmerk:

  • Beklengte L3 [mm]: 43,5 mm
  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale breedte [mm]: 52 mm
  • Totale hoogte [mm]: 27 mm
  • Totale lengte [mm]: 165 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2-componenten handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
  • Kopbreedte 1 [mm]: 18,5 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 8,5 mm
  • Draaddoorsnede [mm²]: 0,8-6,0
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen