VDE-Combinatietang POWER met huls-isolatie 180 mm

Artikelnummer: 1550950
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1550950
EAN/GTIN 4010886816066
Nummer fabrikant 1550950
L-nummer L60160 743

Omschrijving

Omschrijving:

grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm
Extra lange snijvlakken
tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Huls-isolatie

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 38,5 mm
  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale breedte [mm]: 54 mm
  • Totale hoogte [mm]: 29 mm
  • Totale lengte [mm]: 190 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2-componenten handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 25,6 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
  • Snijcapaciteit (max.): 1,6
  • Tipbreedte W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja