5/8″ Slagmoersleutel 26 mm

Artikelnummer: 15400M 26mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 15400M 26mm
EAN/GTIN 4991644395132
Nummer fabrikant 15400M 26mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50,5 mm
Dimensie D2: 35 mm
D1: 39 mm
Lengte: 16 mm
Drive: 5/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 26 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen