Werkbroek (Stoffeerdersbroek) D96

Artikelnummer: 153218609400D96
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
Kleur grau
Confectiemaat DE 96
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 153218609400D96
EAN/GTIN 7330509045947
Nummer fabrikant 153218609400D96

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, keperstof, 300g/m²

Zakken
Regelzak met messenhouder en pennenzak
Beenzak met balg, klep en pennenzak, extra zak, telefoonzak en ID-zak
Kniebeschermingszakken
Voorzakken
Achterzak met balg
Extra messenzak bij dij
Nagelzakken - met beitelzakken en gereedschapshouders, kunnen in de voorste balgzakken worden gestopt

Details
Removable ID pocket
Plastic zipper fly
Innerlijke beennaad met 3-naalds stiksel
Metalen knopen
Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, een riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter

Versteviging
CORDURA®-verstevigd op de knieën

Omschrijving:

  • Perfecte broek voor vloerenleggers met extra messenzak, beenzak, versterkte losse spijkerzakken die kunnen worden gestopt in de balgzakken aan de voorkant
  • Met kniebeschermingszakken in CORDURA® heeft u veel werkcomfort als u veel op uw knieën werkt
  • Gecertificeerd volgens EN14404 samen met EN14404 gecertificeerde kniebescherming, art: 4018, 4000, 4008

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen