Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Kopwanden en 1 zijwand van draadgaas 50 x 50 x 4 mm, wanden 500 mm hoog. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 600
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 680
Laadvlakhoogte (mm): 270
Totale lengte (mm): 1180
Totale breedte (mm): 709
Totale hoogte (mm): 990
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3