Verloopstuk 1.1/2″ - 2.1/2″

Artikelnummer: 1531220
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaierset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1531220
EAN/GTIN 4010886815496
Nummer fabrikant 1531220

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 40,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1.1/2″
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 63 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 2.1/2
  • Totale lengte [mm]: 93 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen