Schroevendraaier 4 mm

Artikelnummer: 1531174
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1531174
EAN/GTIN 4010886815304
Nummer fabrikant 1531174
L-nummer L60160 1355

Omschrijving

Omschrijving:

voor moeilijk bereikbare plaatsen
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Met ophanggat in de handgreep
Aandrijvingstype gemarkeerd op het greep-uiteinde

Kenmerk:

  • Ontwerp: met ophanggat
  • Vorm van het blad: Rond
  • Totale breedte [mm]: 35 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 80 mm
  • Greepontwerp [inch]: 3K
  • Lengte van het blad: 25 mm
  • Materiaal: Molybdeen-vanadium-staal
  • Bladbreedte [mm]: 4,0 mm
  • Snijvlakdikte: 0,8 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Aandrijving zeskant [mm]: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Geïsoleerd: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen