Werkbroek C44

Artikelnummer: 153112101098C44
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
Kleur weiß / dunkelgrau
Confectiemaat DE 44
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 153112101098C44
EAN/GTIN 7330509755105
Nummer fabrikant 153112101098C44

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, keperstof, 320 g/m²

Zakken
Achterzakken met balg
Een beenzak speciaal ontworpen voor plamuurmes, Beenzak met pennenzak, telefoonzak en ID-zak
Kniebeschermingszakken
Voorzakken met balg
Nagelzakken - kunnen in de voorste balgzakken worden gestopt
Details
Zijkant hamerlus
Lussen, één met D-ring
Kunststof ritsgulp
Binnenbeennaad met 3-naaldsstiksels
Metalen knopen

Versterking
CORDURA® versterkte knieën, achterzakken en vulzak

Omschrijving:

  • Schildersbroek met de juiste functionaliteit die nodig is voor dagelijks comfort op het werk
  • De katoenen stof heeft een uitstekend absorptievermogen en voorkomt dat er verf op je huid komt
  • Verstevigde kniebeschermingszakken, achterzakken en kwastzak in CORDURA®

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen