5/8″ Slagmoersleutel, lang (Surface Drive) 14 mm

Artikelnummer: 15310M 14mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 15310M 14mm
EAN/GTIN 4991644396917
Nummer fabrikant 15310M 14mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 90 mm
Dimensie D2: 35 mm
D1: 24 mm
Lengte: 14 mm
Hoogte: 71 mm
Drive: 5/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 14 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen