Werkbroek C150

Artikelnummer: 153013708800C150
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
Kleur marineblau
Confectiemaat DE 150
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 153013708800C150
EAN/GTIN 7330509044346
Nummer fabrikant 153013708800C150

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, keperstof, 370g/m²

Zakken
Achterzakken met balg
Regelzak met messenhouder en pennenzak
Een beenzak met balg, klep en pennenzak, extra zak, telefoonzak en ID-zak
Kniebeschermingszakken
Voorzakken met balg
Nagelzakken - met beitelzakken en gereedschapshouders, kunnen worden weggestopt in de voorste gelagerde zakken

Details
ID-zak
Metalen rits gulp
Binnenste beennaad met 3-naalds stiksel
Metalen knopen
Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, een riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter

Versterking
CORDURA® versterkte knieën en achterzakken

Omschrijving:

  • Een klassieke werkbroek die voortdurend in ontwikkeling is
  • De broek is ontworpen om u effectief te laten werken en heeft veel doordachte accenten en slimme zakoplossingen
  • De broek heeft drie naaldsteken op kwetsbare plaatsen - waardoor de broek zo duurzaam is dat we een levenslange garantie op de naden kunnen geven
  • De kniezakken zijn extra versterkt met CORDURA®

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen