Werkbroek Lichtgewicht C158

Artikelnummer: 152518459899C158
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
Kleur dunkelgrau / schwarz
Confectiemaat DE 158
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 152518459899C158
EAN/GTIN 7330509378168
Nummer fabrikant 152518459899C158

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, effen, 166g/m²

Zakken
Achterzakken met balg
Regelzak met messenhouder en pennenzak
Buitenzak met balg, klep en pennenzak, extra zak, telefoonzak en ID-zak
Kniebeschermingszakken
Voorzakken met balg
Nagelzakken - met beitelzakken en gereedschapshouders, kunnen worden weggestopt in de voorste gelagerde zakken

Details
ID-zak
Metalen rits gulp
Binnenste beennaad met 3-naalds stiksel
Metalen knopen
Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, een riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter

Versterking
CORDURA® versterkte spijkerzakken, duimstokzak, knieën en achterzakken

Omschrijving:

  • Craftsman broek in een lichtgewicht, comfortabele en stevige stof
  • Perfect voor werk in een warme omgeving
  • Goede scheurvastheid en sneldrogende prestaties
  • De 1525-craftsman broek biedt u hoge functionaliteit met verschillende zakoplossingen en duurzaam materiaal, goede pasvorm en een uitstekend comfort

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen