Snijwieltje voor rvs tbv 220020, 222020

Artikelnummer: 1524038
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Snijwiel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1524038
    EAN/GTIN 4017981000215
    Nummer fabrikant 1524038

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snijwieltje voor niro-buis voor 220020, 222020

    Kenmerk:

    • Boring Ø [mm]: 9 mm
    • Naafbreedte [mm]: 19 mm
    • Wiel-Ø [mm]: 32 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen