Draadeind-sleutel M12

Artikelnummer: 1523228
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Trekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1523228
    EAN/GTIN 4017981317344
    Nummer fabrikant 1523228
    L-nummer L60160 5292

    Omschrijving

    Omschrijving:

    voor snel en moeiteloos in- en uitdraaien van tapeind-schroeven, expres- en stokschroeven
    met zeskant-aandrijving
    met uitwendig 6-kant aandrijving

    Kenmerk:

    • Uitgangsmaat Ophangbouten: M12
    • Totale breedte [mm]: 26 mm
    • Totale hoogte [mm]: 26 mm
    • Totale lengte [mm]: 80 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen