Werkbroek met 4-weg stretch C52

Artikelnummer: 152216459998C52
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
Kleur schwarz / dunkelgrau
Confectiemaat DE 52
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 152216459998C52
EAN/GTIN 7330509724477
Nummer fabrikant 152216459998C52
L-nummer L00980 6796

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
92% polyamide, 8% elastaan, dubbel geweven, 4-weg stretch 230 g/m²

Zakken
Binnenzak met balg, klep- en pennenzak, extra zak, telefoonzak en ID-zak
Achterzakken met balg, versterkt
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Ingezette zakken
Nagelzakken - met gereedschapshouders en een extra zak met rits
Buitenste kniebeschermingszak
Zakken met balg, pen- en messenzak. Deksel met verborgen magneetknop

Details
Removable ID pocket
Meshouder met knoop
Kunststof gulp met rits
Metalen knopen
D ring in taille
Binnenkant beennaad met dubbele stiksels
Brede lus aan achterkant, Twee lussen in de zijkanten met een knoop voor hamerhouder

Afwerking
Beenbodem met CORDURA® versterking, Beenbodemkoord met drukknoop

Reflex
Reflecterend detail op benen

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA® versterkte spijkerzakken, achterzakken, duimstokzak, beenzakken, knieën en zoom

Functionaliteit
4-weg stretch, Mesh paneel achter op knie

Omschrijving:

  • Craftsman broek gemaakt van een lichtere 4-weg-stretch stof die het ultieme comfort biedt
  • De broek heeft een slankere pasvorm en strakkere look, en de elastische tailleband biedt de hele dag comfort
  • Met CORDURA®-stretch kniezakken met opening aan de onderkant, holsterzakken waarvan één met rits, achterzakken met balg waarvan één met rits, een duimstokzak en een hamerhouderlus aan beide zijden. De mesh inzet aan de achterkant van de knieën zorgt voor meer ventilatie, wat zeer welkom is op lange, inspannende werkdagen

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen