Craftsman Piraten short 4-way stretch donkerblauw/zwart C44

Artikelnummer: 152116458699C44
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
Kleur marineblau / schwarz
Confectiemaat DE 44
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 152116458699C44
EAN/GTIN 7330509833568
Nummer fabrikant 152116458699C44

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
92% polyamide, 8% elastaan, dubbel geweven, 4-weg stretch 230 g/m²

Zakken
Buitenbeenzak met balg, klep- en pennenzak, extra zak, telefoonzak en ID-zak
Achterzakken met balg, versterkt
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Ingezette zakken
Nagelzakken - met gereedschapshouders en een extra zak met rits
Buitenste kniebeschermingszak, Stretchmateriaal zowel binnen als buiten voor een betere ergonomische pasvorm
Zakken met balg, pen- en messenzak. Deksel met verborgen magneetknoop

Details
Removable ID-zak
Meshouder met knoop
Kunststof gulp met rits
Metalen knopen
D-ring in taille
Binnenkant beennaad met dubbele stiksels
Brede lus aan achterkant, Twee lussen in de zijkanten met een knoop voor hamerhouder

Reflex
Reflecterend detail op de benen

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA® versterkte spijkerzakken, achterzakken, duimstokzak, beenzakken en knieën

Functionaliteit
4-weg stretch, Mesh paneel achter op de knie

Omschrijving:

  • Piratenbroek in een iets dunner 4-weg stretchmateriaal dat ultiem comfort biedt, en voor een nog comfortabeler gevoel zijn er elastieken in de tailleband
  • Hebt kniebeschermingszak met CORDURA® stretch met een opening aan de onderkant, spijkerzakken, waarvan één met rits, achterzakken met blaasbalg, duimstokzak en lus voor hamerhouder aan zowel linker- als rechterkant

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen