Premium lederen tas voor gereedschap ∙ Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch), Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel, Buiten-zeskant-tractieprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidri

Artikelnummer: 1520/64
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1520/64
EAN/GTIN 4000896214556
Nummer fabrikant 1520/64
L-nummer L60140 4258
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bestendig microleer met superzacht, waterafstotend oppervlak
  • HAZET logo - hoogwaardig ingeperst
  • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch), Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel, Buiten-zeskant-tractieprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Binnen-zeskant-profiel, Sleufprofiel, Binnen-TORX®-profiel, Tamper resistant TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,5 x 2,8 – 1 x 6 ∙ 3 – 19 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Afmetingen / lengte: 275 mm x 310 mm x 65 mm
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 64

Levering:

Ringsteeksleutel 600N-8 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-15 ∙ 600N-17 ∙ 600N-19
Universele tang 760-2
Spanningstester 839-1
Dopsleutel ∙ zeskant 850-5.5 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Steekgreep 866U
Verlengstuk 867-4
Zijsnijtang 1803M-11
Combinatiemontagewig 1965-21
LED penlight 1979N-71
Handschoenen 1987N-4
Bankhamer BluGuard 2140-20

Bitset 2240N/36
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adapter 2239N-6

Adapter 2250-1

Ruitensproeierafstelpen 4850-1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen