{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
Artikelnummer | 1520/29 | |
EAN/GTIN | 4000896213429 | |
Nummer fabrikant | 1520/29 | |
L-nummer | L60140 4868 |
Ratelringsteeksleutel 606-10 ∙ 606-13 ∙ 606-17 ∙ 606-19
Bithouder 810SPC-6.3
Schroevendraaier ∙ met slagkap 810U-70
Elektricien-schroevendraaier ∙ geïsoleerd 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-40
Spanningstester 839-1
Dopsleutel ∙ zeskant 850-7 ∙ 850-10 ∙ 850-13
Verlengstuk 867-2
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40
Adapter 2250-1
Adapter 2304N