Ingebouwde meetschroef XY, basdrum, 49 mm, 0-25 mm, Y-as

Artikelnummer: 152-389
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 152-389
EAN/GTIN 4946368022932
Nummer fabrikant 152-389
L-nummer L40010 690

Omschrijving

Omschrijving:

De schroefmaat voor x / y-beweging maakt een gemakkelijke aflezing van de meetwaarden mogelijk en biedt u de volgende voordelen: schroefmaat met roterende spindel, met niet-roterend meetoppervlak en bidirectionele aflezing 152-390, 152-389. Schaalwaarden voor elke meetrichting zijn gegraveerd in verschillende kleuren (zwart of rood) De meetwaarden kunnen direct van de schaalverdeling met 100 indelingen worden afgelezen zonder de 1/2 mm waarden toe te voegen. Om leesfouten te voorkomen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 25
Nauwkeurigheid: 2 µm
Graduatiewaarde: 0,005 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Schaal: Wit geanodiseerd aluminium
Inch/metrisch: Metrisch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen