Micrometer, grote trommel, 49 mm, 0-50 mm, bidirectioneel

Artikelnummer: 152-380
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 152-380
EAN/GTIN 4946368022918
Nummer fabrikant 152-380
L-nummer L40010 4619

Omschrijving

Omschrijving:

De schroefmaat heeft een grote trommel voor fijnafstelling en biedt u de volgende voordelen: Zwarte en rode schaalverdeling voor beide richtingen (152-348 / 380). De grote trommel maakt een hoge schaalverdeling en zeer gemakkelijke rotatie mogelijk

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 50
Nauwkeurigheid: ±4 µm
Gradering: 0,002 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±4 µm
Schaal: Wit geanodiseerd aluminium
Inch/metrisch: Metrisch