Micrometer, grote trommel, 49 mm, 0-25 mm

Artikelnummer: 152-332
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
    Meettechniek analog
    Producttype Inbouwschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 152-332
    EAN/GTIN 4946368022864
    Nummer fabrikant 152-332
    L-nummer L40010 8780

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De schroefmaat heeft een grote trommel voor fijnafstelling en biedt u de volgende voordelen: Zwarte en rode schaalverdeling voor beide richtingen (152-348 / 380). De grote trommel maakt een hoge schaalverdeling en zeer gemakkelijke rotatie mogelijk

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 0 - 25
    Nauwkeurigheid: ±2 µm
    Gradering: 0,002 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
    Schaal: Wit geanodiseerd aluminium
    Inch/metrisch: Metrisch

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen