Schroefmaat, robuust, 8 mm spindel, 0-25 mm, spanmoer, 0,001 mm

Artikelnummer: 151-221
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 151-221
EAN/GTIN 4946368022291
Nummer fabrikant 151-221
L-nummer L40010 9305

Omschrijving

Omschrijving:

Deze inbouwschroefmaat in een middelgrote standaarduitvoering biedt u de volgende voordelen: Spindeldiameter 8 mm Zeer robuuste uitvoering met of zonder ratel

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 25
Graduatiewaarde: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
Inch/metrisch: Metrisch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen