{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ exterior | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Artikelnummer | 150815 8 | |
EAN/GTIN | 4045197868060 | |
Nummer fabrikant | 150815 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Teşitor de precizie cu dantură divizată inegal 60°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
Leverbaar in 11-14werkdagen
106 stuks direct leverbaar
106 stuks leverbaar in 11-14werkdagen
33,68 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
||
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
Răcire interioară | nu | no |
Standard | DIN 334 | DIN 334 |
Materialul sculei | HSS | HSS |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2 mm | 2 mm |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,1 mm/rot | 0.09 mm/rev. |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Stepped drill and countersink |