Meetklok, vlak deksel, AGD / ANSI, 0,125 ″, 0,0005 ″

Artikelnummer: 1506SB
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
Meettechniek analog
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1506SB
EAN/GTIN 4946368576800
Nummer fabrikant 1506SB
L-nummer L40010 11430

Omschrijving

Omschrijving:

Compacte versie, met een kleine diameter - inch Dit is een compacte inch-meetklok met een buitenring Ø 40 mm die u de volgende voordelen biedt: Ideaal voor gebruik in toepassingen met krappe ruimtes Tolerantiemarkeringen als standaardaccessoires

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ±0,0005″
Schaalverdeling: 0,0005″.
Meetbereik: 0,125″
Inch-Metrisch: Inch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen