Handafbramer 90° 25 mm

Artikelnummer: 150400 25
op aanvraag
Op voorraad
300 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 25 mm
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 3
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 3,8 mm
Totale lengte 145 mm
Lengte van greep 110 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150400 25
EAN/GTIN 4045197087102
Nummer fabrikant 150400 25

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkboor met drie snijkanten met handvriendelijk kunststof greep. Krachthandvat van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de speciale oppervlaktestructuur is het handvat ook bij natte, met oliebesmeurde handen slipvrij.

Tip:

Voor het zuiver afbramen en verzinken van boringen. Bijzonder waardevol bij montagewerkzaamheden. Voor andere handafbramers, zie groep 83.