Verzinkborenset nr. 150379 met cassette 90°, TiCN, Aantal verzinkboren: 6

Artikelnummer: 150385 6
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal verzinkboren Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal verzinkboren 6
Coating TiCN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS E
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring blauw
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150385 6
EAN/GTIN 4045197445810
Nummer fabrikant 150385 6

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
38
Aluminium (kortspanend)
N
30
Staal < 500 N/mm²
P
34
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
32
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
5
RVS < 900 N/mm²
M
9
RVS > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkborensets in cassette.Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.
Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.
Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.
Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.

Inhoud:

resp. 1 precisie-verzinkboor: Maat 6; 8; 10; 11,5; 15; 19