HOLEX Pro Steel verzinkborenset nr. 150182 in ronde box 90° 5

Artikelnummer: 150343 5
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (22,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal verzinkboren Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Steek van snijkanten van verzinkboor: ongelijk
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Steel
Aantal verzinkboren 5
Coating TiAlN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS
Steek van snijkanten van verzinkboor ongelijk
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Drie-spanvlakkenschacht met h9
Gekleurde ring groen
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150343 5
EAN/GTIN 4067263110514
Nummer fabrikant 150343 5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
75
Aluminium (kortspanend)
N
70
Staal < 750 N/mm²
P
50
Staal < 900 N/mm²
P
40
Staal < 1100 N/mm²
P
20
Staal < 1400 N/mm²
P
15
Staal < 55 HRC
H
8
RVS < 900 N/mm²
M
18
RVS > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkborensets in cassette. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.
Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.
Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Toepassing:

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrengen van conische verzinkingen.

Inhoud:

resp. 1 verzinkboor: Maat 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Tip:

Cassette leeg voor 6 of 7 verzinkboren zie nr. 150370.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen