{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 4,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,3 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150150 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197085412 | |
Nummer fabrikant | 150150 4,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Precisie-verzinkboor 90°, ongecoat, Buiten-⌀ Dc: 4,3mm
op aanvraag
Op voorraad
400 stuks direct leverbaar
€ 11,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar
€ 7,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 4,3 mm | 4,3 mm |
Coating | ongecoat | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schachttolerantie | h9 | h9 |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,3 mm | 1,3 mm |