Afbraamverzinker 90° 20

Artikelnummer: 150065 20
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Schacht: Cilinderschacht met h9
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
voor boring-⌀ 15 mm - 20 mm
Kop-⌀ 28 mm
Totale lengte L 85 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150065 20
EAN/GTIN 4045197085399
Nummer fabrikant 150065 20

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
33
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
17
RVS < 900 N/mm²
M
7
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale snijkantgeometrie voor een lichte, schillende snijbeweging. De spanen worden door de schuine boring in de schachtrichting afgevoerd.