Verzinkboor VHM 100° 12,4 mm

Artikelnummer: 150025 12,4
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 100
  • Snijmateriaal: VHM
  • Aantal snijkanten Z: 5
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 12,4 mm
Coating ongecoat
Verzinkboorpunthoek 100 graden
Snijmateriaal VHM
Aantal snijkanten Z 5
Norm Fabrieksnorm
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 4 mm
Totale lengte L 55 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding f in Inconel® 0,05 mm/omw.
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring roze
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150025 12,4
EAN/GTIN 4045197543042
Nummer fabrikant 150025 12,4

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
6
Inconel
S
5
GFK
N
5
CFK
N
5
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Makkelijk en kerfvrij verzinken en afbramen.
Zeer stabiele constructie met VHM-kop, voor zeer hoge belasting. Speciaal voor moeilijk verspaanbare materialen.