{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 20,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 100 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 4 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150023 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197959591 | |
Nummer fabrikant | 150023 20,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Verzinkboor HSS 100° 20,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 46,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
€ 32,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 |
Totale lengte L | 62 | 63 |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 335 C |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Schacht-⌀ Ds | 10 | 10 |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |