Verzinkboor HSS 120°, ongecoat, Buiten-⌀ DC: 8mm

Artikelnummer: 150020 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verzinkboorpunthoek: 120
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 8 mm
Coating ongecoat
Verzinkboorpunthoek 120 graden
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 3
Norm Fabrieksnorm
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 2 mm
Totale lengte L 49 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,09 mm/omw.
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring zonder
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 150020 8
EAN/GTIN 4045197364678
Nummer fabrikant 150020 8
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
33
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
27
Staal < 900 N/mm²
P
27
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen. Ook geschikt voor staalsoorten < 900 N/mm2.
Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen