Werkbroek X1500 C156

Artikelnummer: 150013708899C156
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
Kleur marineblau / schwarz
Confectiemaat DE 156
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150013708899C156
EAN/GTIN 7330509421932
Nummer fabrikant 150013708899C156
L-nummer L00980 2859

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, keperstof, 370g/m²

Zakken
Extra brede CORDURA®-verstevigde duimstokzak met pennenzakje en messenhouder
Kniebeschermingszakken
Geschuinde voorzakken
Achterzakken met balg
Nagelzakken - met gereedschapshouders, kunnen in de broek worden gestopt
Een beenzak met dubbele zakken met rits, pennenzak en binnenzak voor telefoon in gaas. Dijbeenzak met rits

Details
Knoopgulp
Verwijderbare ID-zak
Lussen, één met D-ring, Twee lussen in de zijkanten met een knoop voor hamerhouder
Binnenbeennaad met 3-naaldsstiksels, Versterkte kruisnaad

Afwerking
Verstelbare beenzoom met trekkoord en CORDURA®-versterking

Functionaliteit
Voorgebogen knieën

Versterking
CORDURA® versterkte spijkerzakken, achterzakken, duimstokzak, beenzakken, knieën en zoom

Omschrijving:

  • Functie en design tot in het kleinste detail
  • De broek heeft praktische zakken, gereedschapshouders en CORDURA®-verstevigde kniestukken

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen