Micrometerkop, middelgroot standaardmodel, 0-25 mm, zonder ratel

Artikelnummer: 150-196-10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150-196-10
EAN/GTIN 4946368862576
Nummer fabrikant 150-196-10

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een standaard, middelgrote micrometerkop die u de volgende voordelen biedt: Cilindrische opspanschacht en een vlak of bol meetvlak Met hardmetalen meetvlak.

Kenmerk:

Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Schaalverdeling: 0,5 mm
Nauwkeurigheid: ±0,004″

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen