Micrometer, standaardmaat, 0-25 mm, spilklem, 0,001 mm

Artikelnummer: 150-183
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
    Meettechniek analog
    Producttype Inbouwschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 150-183
    EAN/GTIN 4946368386010
    Nummer fabrikant 150-183
    L-nummer L40010 10156

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit is een standaard middelgrote schroefmaat die u de volgende voordelen biedt: Gladde schacht en een platte spil Met een hardmetalen spindeloppervlak

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 0 - 25
    Nauwkeurigheid: 2 µm
    Schaalverdeling: 0,001 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
    Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
    Inch/metrisch: Metrisch

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen