Dopsleutel bladen 10 mm

Artikelnummer: 150-10H 10mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150-10H 10mm
EAN/GTIN 4991644202867
Nummer fabrikant 150-10H 10mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 17 mm
Dimensie D2: 10 mm
D1: 14,3 mm
Lengte: 7 mm
Drive: 10 mm
Buitenzeskant
Uitgang 10 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen