1 paar reservemessen voor 15 11 120 Ø 1,0 mm

Artikelnummer: 15 19 010
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 15 19 010
EAN/GTIN 4003773021582
Nummer fabrikant 15 19 010
L-nummer L70010 1389

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een lakverwijderpincet is ontworpen voor het verwijderen van isolerende lak van draden, speciaal voor industrieel gebruik
  • Voor de elektronica-industrie, reparatie en handwerk
  • Extra verkrijgbaar: met vier reservemessen voor verschillende diameters

Kenmerk:

  • Tipbreedte (B): 10 mm
  • Pincetpunt versie: Strippen
  • Zuurbestendigheid: Zeer goed
  • ESD-getest: nee
  • VDE-getest: nee
  • Industrieën: Elektronica
  • Gedrag: Geleidend