Snelspan-trekhaken 100 mm

Artikelnummer: 1499351
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1499351
EAN/GTIN 4036976125023
Nummer fabrikant 1499351
L-nummer L60160 6405

Omschrijving

Omschrijving:

Snelspanhaak voor trekker nr. 1.04

Kenmerk:

  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 22 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,0 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 12 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 100 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: ja
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen