• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Service Werkbroek Denim C156

Artikelnummer: 149711418999C156
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Kleur marineblau / schwarz
Confectiemaat DE 156
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 149711418999C156
EAN/GTIN 7330509554746
Nummer fabrikant 149711418999C156
L-nummer L00980 1448
Manufacturer Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
55% katoen, 30% polyester, 15% polyamide, denim, gecoat, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Zakken
Achterzakken
Inzetzakken
Kneepadzakken - van boven met klep en klittenbandsluiting. Stretchmateriaal aan binnen- en buitenkant voor een betere ergonomische pasvorm
Twee beenzakken met kleppen. Een met een pennenzakje en binnenzak voor telefoon, een met pen- en messenzak en opening voor duimstok.

Details
Zijkant hamerlus
Metalen gulp met rits
Metalen knopen
D-ring

Afwerking
Verstelbare broekspijpen met knopen

Functionaliteit
Voorgebogen knieën
2-weg stretch, Stretchpaneel op kniezak en kuit

Reflex
Reflecterende details

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken

Omschrijving:

  • Denim stretch service broek met jeansconstructie
  • Voor een optimale pasvorm en comfort heeft de broek ook stretchpanelen op de dijen en kniezakken van CORDURA®-stretch aan de bovenkant
  • Verzorgd gekozen details zoals discrete reflecterende details en mobiele zak in mesh
  • Niet aanbevolen voor industriële beroepen

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen