Service Werkbroek+stretch C54

Artikelnummer: 149513309933C54
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
    Kleur schwarz / gelb
    Confectiemaat DE 54
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 149513309933C54
    EAN/GTIN 7330509544358
    Nummer fabrikant 149513309933C54
    L-nummer L00980 605

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    60% katoen, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

    Zakken
    Achterzakken
    Rimpelzak met messenhouder en pennenzak
    Inzetzakken
    Kneepadzakken - van boven met klep en klittenbandsluiting. Stretchmateriaal zowel binnen als buiten voor een betere ergonomische pasvorm
    Een beenzak met balg, pennenzak en binnenzak voor telefoon in mesh

    Details
    Zijkant hamerlus
    Kunststof ritsgulp
    D-ring
    Verborgen knopen

    Afwerking
    Verstelbare beenbodem met knopen

    Functionaliteit
    Voorgebogen knieën
    Stretchpanelen in kruis, kuit en kniezak

    Reflex
    Reflecterende details

    Versterking
    CORDURA®-stretch versterkte kniezakken

    Omschrijving:

    • Duurzame en functionele ripstop service broek
    • Voor een optimale pasvorm en comfort heeft de broek stretchpanelen op de kuiten en binnenkant van de dijen, en kniezakken van CORDURA®-stretch aan de bovenkant
    • Keurig gekozen details zoals discrete reflecterende details, mobiele zak in mesh, duimstokzak en praktische messenhouder maken de broek geschikt voor vakmensen
    • Niet aanbevolen voor industriële beroepen

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen