Service Werkbroek+stretch C50

Artikelnummer: 149513308699C50
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
Kleur marineblau / schwarz
Confectiemaat DE 50
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 149513308699C50
EAN/GTIN 7330509544068
Nummer fabrikant 149513308699C50
L-nummer L00980 909

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
60% katoen, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

Zakken
Achterzakken
Rimpelzak met messenhouder en pennenzak
Inzetzakken
Kneepadzakken - van boven met klep en klittenbandsluiting. Stretchmateriaal zowel binnen als buiten voor een betere ergonomische pasvorm
Een beenzak met balg, pennenzak en binnenzak voor telefoon in mesh

Details
Zijkant hamerlus
Kunststof ritsgulp
D-ring
Verborgen knopen

Afwerking
Verstelbare beenbodem met knopen

Functionaliteit
Voorgebogen knieën
Stretchpanelen in kruis, kuit en kniezak

Reflex
Reflecterende details

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken

Omschrijving:

  • Duurzame en functionele ripstop service broek
  • Voor een optimale pasvorm en comfort heeft de broek stretchpanelen op de kuiten en binnenkant van de dijen, en kniezakken van CORDURA®-stretch aan de bovenkant
  • Keurig gekozen details zoals discrete reflecterende details, mobiele zak in mesh, duimstokzak en praktische messenhouder maken de broek geschikt voor vakmensen
  • Niet aanbevolen voor industriële beroepen

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen