Verlengstuk, Binnen- en buiten-□: 7mm

Artikelnummer: 149400 7
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
475 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Binnen- en buiten-□ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Binnen- en buiten-□ 7 mm
Norm DIN 377
Voor metrische tappen DIN 352 M12
⌀ D 15 mm
Totale lengte 125 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 149400 7
EAN/GTIN 4045197857323
Nummer fabrikant 149400 7

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard en vernikkeld. Buiten- en binnenvierkant even groot.

Toepassing:

Voor het verlengen van korte tappen (bijv. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), handruimers en andere gereedschappen met vierkante schacht.

Tip:

Verlengstukken voor machinetap met schacht, bijv. conform DIN371/374/376, zie nr. 338400.